

CHF 334.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 362.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 334.90 | - |
10+ | CHF 291.30 | 13.02% |
30+ | CHF 288.10 | 13.97% |
50+ | CHF 284.75 | 14.97% |
75+ | CHF 279.00 | 16.69% |
113+ | CHF 273.45 | 18.35% |
170+ | CHF 268.00 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 60° conus |
Größe Anschlussarmatur | M45x1.5 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |