

CHF 71.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.29inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.50 | - |
10+ | CHF 62.25 | 12.94% |
30+ | CHF 61.55 | 13.92% |
50+ | CHF 60.70 | 15.10% |
75+ | CHF 59.40 | 16.92% |
113+ | CHF 58.25 | 18.53% |
170+ | CHF 57.05 | 20.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |