

CHF 42.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.78inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.35 | - |
10+ | CHF 36.95 | 12.75% |
30+ | CHF 36.40 | 14.05% |
50+ | CHF 36.00 | 14.99% |
75+ | CHF 35.25 | 16.77% |
113+ | CHF 34.50 | 18.54% |
170+ | CHF 33.85 | 20.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |