

CHF 110.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 110.25 | - |
10+ | CHF 95.80 | 13.11% |
30+ | CHF 94.75 | 14.06% |
50+ | CHF 93.70 | 15.01% |
75+ | CHF 91.90 | 16.64% |
113+ | CHF 90.00 | 18.37% |
170+ | CHF 88.20 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 30 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |