

CHF 126.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 126.25 | - |
10+ | CHF 109.95 | 12.91% |
30+ | CHF 108.60 | 13.98% |
50+ | CHF 107.40 | 14.93% |
75+ | CHF 105.20 | 16.67% |
113+ | CHF 103.10 | 18.34% |
170+ | CHF 101.00 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 38 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |