

CHF 110.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 110.80 | - |
10+ | CHF 96.50 | 12.91% |
30+ | CHF 95.25 | 14.03% |
50+ | CHF 94.15 | 15.03% |
75+ | CHF 92.25 | 16.74% |
113+ | CHF 90.35 | 18.46% |
170+ | CHF 88.55 | 20.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 30 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |