

CHF 33.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.95 | - |
10+ | CHF 29.55 | 12.96% |
30+ | CHF 29.15 | 14.14% |
50+ | CHF 28.95 | 14.73% |
75+ | CHF 28.40 | 16.35% |
113+ | CHF 27.85 | 17.97% |
170+ | CHF 27.30 | 19.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 35 |
Winkel (Grad) | 0 ° |