

CHF 51.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.15 | - |
10+ | CHF 44.50 | 13.00% |
30+ | CHF 43.95 | 14.08% |
50+ | CHF 43.45 | 15.05% |
75+ | CHF 42.60 | 16.72% |
113+ | CHF 41.70 | 18.48% |
170+ | CHF 40.90 | 20.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 30 |
Winkel (Grad) | 0 ° |