

CHF 226.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 226.10 | - |
10+ | CHF 196.75 | 12.98% |
30+ | CHF 194.55 | 13.95% |
50+ | CHF 192.35 | 14.93% |
75+ | CHF 188.45 | 16.65% |
113+ | CHF 184.70 | 18.31% |
170+ | CHF 180.95 | 19.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 60° conus |
Größe Anschlussarmatur | M45x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |