

CHF 43.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.15 | - |
10+ | CHF 37.65 | 12.75% |
30+ | CHF 37.15 | 13.90% |
50+ | CHF 36.70 | 14.95% |
75+ | CHF 36.00 | 16.57% |
113+ | CHF 35.25 | 18.31% |
170+ | CHF 34.50 | 20.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 35L - M45x2.0 |
Winkel (Grad) | 0 ° |