

CHF 109.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 109.10 | - |
10+ | CHF 94.95 | 12.97% |
30+ | CHF 93.80 | 14.02% |
50+ | CHF 92.75 | 14.99% |
75+ | CHF 90.85 | 16.73% |
113+ | CHF 89.10 | 18.33% |
170+ | CHF 87.30 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 30S - M42x2.0 |
Winkel (Grad) | 0 ° |