

CHF 215.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 233.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 215.75 | - |
10+ | CHF 187.80 | 12.95% |
30+ | CHF 185.55 | 14.00% |
50+ | CHF 183.50 | 14.95% |
75+ | CHF 179.85 | 16.64% |
113+ | CHF 176.20 | 18.33% |
170+ | CHF 172.75 | 19.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |