

CHF 226.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 245.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 226.90 | - |
10+ | CHF 197.45 | 12.98% |
30+ | CHF 195.20 | 13.97% |
50+ | CHF 192.95 | 14.96% |
75+ | CHF 189.05 | 16.68% |
113+ | CHF 185.30 | 18.33% |
170+ | CHF 181.60 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |