

CHF 387.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 419.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 387.65 | - |
10+ | CHF 337.20 | 13.01% |
30+ | CHF 333.30 | 14.02% |
50+ | CHF 329.55 | 14.99% |
75+ | CHF 322.90 | 16.70% |
113+ | CHF 316.50 | 18.35% |
170+ | CHF 310.15 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" - 50.8mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Lang |