

CHF 172.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 186.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 172.20 | - |
10+ | CHF 149.80 | 13.01% |
30+ | CHF 148.15 | 13.97% |
50+ | CHF 146.35 | 15.01% |
75+ | CHF 143.45 | 16.70% |
113+ | CHF 140.55 | 18.38% |
170+ | CHF 137.70 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" - 60.3mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |