

CHF 119.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 119.10 | - |
10+ | CHF 103.65 | 12.97% |
30+ | CHF 102.50 | 13.94% |
50+ | CHF 101.35 | 14.90% |
75+ | CHF 99.35 | 16.58% |
113+ | CHF 97.35 | 18.26% |
170+ | CHF 95.35 | 19.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1" - 44.4mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |