

CHF 180.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 180.55 | - |
10+ | CHF 157.15 | 12.96% |
30+ | CHF 155.40 | 13.93% |
50+ | CHF 153.55 | 14.95% |
75+ | CHF 150.40 | 16.70% |
113+ | CHF 147.45 | 18.33% |
170+ | CHF 144.50 | 19.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" - 60.3mm |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |