

CHF 112.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 112.75 | - |
10+ | CHF 98.10 | 12.99% |
30+ | CHF 96.95 | 14.01% |
50+ | CHF 95.80 | 15.03% |
75+ | CHF 93.90 | 16.72% |
113+ | CHF 92.10 | 18.31% |
170+ | CHF 90.20 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" - 50.8mm |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |