

CHF 124.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 124.55 | - |
10+ | CHF 108.35 | 13.01% |
30+ | CHF 107.15 | 13.97% |
50+ | CHF 105.90 | 14.97% |
75+ | CHF 103.80 | 16.66% |
113+ | CHF 101.80 | 18.27% |
170+ | CHF 99.75 | 19.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" - 60.3mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |