

CHF 522.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 564.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 522.25 | - |
10+ | CHF 454.30 | 13.01% |
30+ | CHF 449.00 | 14.03% |
50+ | CHF 443.75 | 15.03% |
75+ | CHF 434.95 | 16.72% |
113+ | CHF 426.20 | 18.39% |
170+ | CHF 417.70 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" - 54.0mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Lang |