

CHF 161.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 161.55 | - |
10+ | CHF 140.50 | 13.03% |
30+ | CHF 138.90 | 14.02% |
50+ | CHF 137.35 | 14.98% |
75+ | CHF 134.60 | 16.68% |
113+ | CHF 131.95 | 18.32% |
170+ | CHF 129.30 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" - 63.5mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |