

CHF 274.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 296.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 274.60 | - |
10+ | CHF 238.90 | 13.00% |
30+ | CHF 236.15 | 14.00% |
50+ | CHF 233.35 | 15.02% |
75+ | CHF 228.65 | 16.73% |
113+ | CHF 224.05 | 18.41% |
170+ | CHF 219.55 | 20.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |