

CHF 195.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 211.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 195.80 | - |
10+ | CHF 170.40 | 12.97% |
30+ | CHF 168.40 | 13.99% |
50+ | CHF 166.40 | 15.02% |
75+ | CHF 163.05 | 16.73% |
113+ | CHF 159.80 | 18.39% |
170+ | CHF 156.65 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |