

CHF 268.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 268.95 | - |
10+ | CHF 234.05 | 12.98% |
30+ | CHF 231.35 | 13.98% |
50+ | CHF 228.75 | 14.95% |
75+ | CHF 224.15 | 16.66% |
113+ | CHF 219.65 | 18.33% |
170+ | CHF 215.30 | 19.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |