

CHF 205.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 205.45 | - |
10+ | CHF 178.65 | 13.04% |
30+ | CHF 176.65 | 14.02% |
50+ | CHF 174.60 | 15.02% |
75+ | CHF 171.05 | 16.74% |
113+ | CHF 167.70 | 18.37% |
170+ | CHF 164.35 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |