

CHF 201.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 201.65 | - |
10+ | CHF 175.40 | 13.02% |
30+ | CHF 173.45 | 13.98% |
50+ | CHF 171.45 | 14.98% |
75+ | CHF 168.00 | 16.69% |
113+ | CHF 164.65 | 18.35% |
170+ | CHF 161.35 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |