

CHF 128.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 128.95 | - |
10+ | CHF 112.25 | 12.95% |
30+ | CHF 110.80 | 14.08% |
50+ | CHF 109.65 | 14.97% |
75+ | CHF 107.45 | 16.67% |
113+ | CHF 105.25 | 18.38% |
170+ | CHF 103.15 | 20.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |