

CHF 67.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.40 | - |
10+ | CHF 58.60 | 13.06% |
30+ | CHF 57.90 | 14.09% |
50+ | CHF 57.30 | 14.99% |
75+ | CHF 56.20 | 16.62% |
113+ | CHF 55.00 | 18.40% |
170+ | CHF 53.95 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.5/16" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |