

CHF 64.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.30 | - |
10+ | CHF 56.00 | 12.91% |
30+ | CHF 55.25 | 14.07% |
50+ | CHF 54.75 | 14.85% |
75+ | CHF 53.70 | 16.49% |
113+ | CHF 52.60 | 18.20% |
170+ | CHF 51.60 | 19.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Interlock |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.3/16" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |