

CHF 67.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.50 | - |
10+ | CHF 58.70 | 13.04% |
30+ | CHF 58.05 | 14.00% |
50+ | CHF 57.40 | 14.96% |
75+ | CHF 56.30 | 16.59% |
113+ | CHF 55.10 | 18.37% |
170+ | CHF 54.05 | 19.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Interlock |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.3/16" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |