

CHF 100.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 100.85 | - |
10+ | CHF 87.70 | 13.04% |
30+ | CHF 86.85 | 13.88% |
50+ | CHF 85.70 | 15.02% |
75+ | CHF 84.05 | 16.66% |
113+ | CHF 82.35 | 18.34% |
170+ | CHF 80.65 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/16" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |