

CHF 61.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.90 | - |
10+ | CHF 53.95 | 12.84% |
30+ | CHF 53.35 | 13.81% |
50+ | CHF 52.60 | 15.02% |
75+ | CHF 51.60 | 16.64% |
113+ | CHF 50.60 | 18.26% |
170+ | CHF 49.50 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.5/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |