

CHF 50.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.70 | - |
10+ | CHF 44.10 | 13.02% |
30+ | CHF 43.55 | 14.10% |
50+ | CHF 43.05 | 15.09% |
75+ | CHF 42.15 | 16.86% |
113+ | CHF 41.35 | 18.44% |
170+ | CHF 40.55 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |