

CHF 101.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.45 | - |
10+ | CHF 88.25 | 13.01% |
30+ | CHF 87.20 | 14.05% |
50+ | CHF 86.25 | 14.98% |
75+ | CHF 84.55 | 16.66% |
113+ | CHF 82.85 | 18.33% |
170+ | CHF 81.25 | 19.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 1.11/16" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |