

CHF 52.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.90 | - |
10+ | CHF 46.00 | 13.04% |
30+ | CHF 45.40 | 14.18% |
50+ | CHF 44.80 | 15.31% |
75+ | CHF 43.95 | 16.92% |
113+ | CHF 43.10 | 18.53% |
170+ | CHF 42.20 | 20.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 1.7/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |