

CHF 119.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 119.70 | - |
10+ | CHF 104.15 | 12.99% |
30+ | CHF 102.95 | 13.99% |
50+ | CHF 101.80 | 14.95% |
75+ | CHF 99.75 | 16.67% |
113+ | CHF 97.75 | 18.34% |
170+ | CHF 95.75 | 20.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 60° conus |
Größe Anschlussarmatur | M38x1,5 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |