

CHF 60.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.05 | - |
10+ | CHF 52.35 | 12.82% |
30+ | CHF 51.70 | 13.91% |
50+ | CHF 51.10 | 14.90% |
75+ | CHF 50.00 | 16.74% |
113+ | CHF 49.05 | 18.32% |
170+ | CHF 48.10 | 19.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 28L - M36x2.0 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |