

CHF 68.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.15 | - |
10+ | CHF 59.25 | 13.06% |
30+ | CHF 58.60 | 14.01% |
50+ | CHF 57.90 | 15.04% |
75+ | CHF 56.80 | 16.65% |
113+ | CHF 55.70 | 18.27% |
170+ | CHF 54.50 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 28L - M36x2.0 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |