

CHF 83.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.75 | - |
10+ | CHF 72.85 | 13.01% |
30+ | CHF 72.00 | 14.03% |
50+ | CHF 71.30 | 14.87% |
75+ | CHF 69.80 | 16.66% |
113+ | CHF 68.45 | 18.27% |
170+ | CHF 67.05 | 19.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 25S - M36x2.0 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |