

CHF 69.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.95 | - |
10+ | CHF 60.85 | 13.01% |
30+ | CHF 60.10 | 14.08% |
50+ | CHF 59.35 | 15.15% |
75+ | CHF 58.20 | 16.80% |
113+ | CHF 57.00 | 18.51% |
170+ | CHF 55.90 | 20.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 30S - M42x2.0 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |