

CHF 85.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.00 | - |
10+ | CHF 74.00 | 12.94% |
30+ | CHF 73.20 | 13.88% |
50+ | CHF 72.30 | 14.94% |
75+ | CHF 70.90 | 16.59% |
113+ | CHF 69.45 | 18.29% |
170+ | CHF 68.05 | 19.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 25S - M36x2.0 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |