

CHF 48.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.50 | - |
10+ | CHF 42.20 | 12.99% |
30+ | CHF 41.75 | 13.92% |
50+ | CHF 41.20 | 15.05% |
75+ | CHF 40.35 | 16.80% |
113+ | CHF 39.50 | 18.56% |
170+ | CHF 38.75 | 20.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 25S - M36x2.0 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |