

CHF 72.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.48inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.60 | - |
10+ | CHF 63.05 | 13.15% |
30+ | CHF 62.45 | 13.98% |
50+ | CHF 61.70 | 15.01% |
75+ | CHF 60.40 | 16.80% |
113+ | CHF 59.25 | 18.39% |
170+ | CHF 58.10 | 19.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |