

CHF 121.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 121.80 | - |
10+ | CHF 105.90 | 13.05% |
30+ | CHF 104.75 | 14.00% |
50+ | CHF 103.55 | 14.98% |
75+ | CHF 101.50 | 16.67% |
113+ | CHF 99.50 | 18.31% |
170+ | CHF 97.50 | 19.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |