

CHF 48.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.40 | - |
10+ | CHF 42.10 | 13.02% |
30+ | CHF 41.60 | 14.05% |
50+ | CHF 41.20 | 14.88% |
75+ | CHF 40.35 | 16.63% |
113+ | CHF 39.50 | 18.39% |
170+ | CHF 38.75 | 19.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 25 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |