

CHF 53.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.35 | - |
10+ | CHF 46.40 | 13.03% |
30+ | CHF 45.90 | 13.96% |
50+ | CHF 45.25 | 15.18% |
75+ | CHF 44.30 | 16.96% |
113+ | CHF 43.45 | 18.56% |
170+ | CHF 42.60 | 20.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 25 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |