

CHF 25.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.65 | - |
10+ | CHF 22.30 | 13.06% |
30+ | CHF 22.05 | 14.04% |
50+ | CHF 21.70 | 15.40% |
75+ | CHF 21.30 | 16.96% |
113+ | CHF 20.90 | 18.52% |
170+ | CHF 20.50 | 20.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 30 |
Winkel (Grad) | 0 ° |