

CHF 25.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.90 | - |
10+ | CHF 22.60 | 12.74% |
30+ | CHF 22.30 | 13.90% |
50+ | CHF 22.05 | 14.86% |
75+ | CHF 21.55 | 16.80% |
113+ | CHF 21.15 | 18.34% |
170+ | CHF 20.75 | 19.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 25 |
Winkel (Grad) | 0 ° |