

CHF 53.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.95 | - |
10+ | CHF 46.90 | 13.07% |
30+ | CHF 46.40 | 13.99% |
50+ | CHF 45.90 | 14.92% |
75+ | CHF 44.90 | 16.77% |
113+ | CHF 44.05 | 18.35% |
170+ | CHF 43.20 | 19.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.5/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |