

CHF 50.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.85 | - |
10+ | CHF 44.10 | 13.27% |
30+ | CHF 43.70 | 14.06% |
50+ | CHF 43.15 | 15.14% |
75+ | CHF 42.25 | 16.91% |
113+ | CHF 41.45 | 18.49% |
170+ | CHF 40.65 | 20.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.3/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |